Beli bor 12v di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. EDON Baterai Bor Cordless 12V
    Mulai

    Rp149.900

    EDON Baterai Bor Cordless 12V
    Deskripsi:
    baterai tambahan untuk segala jenis cordless/ bor baterai khusus tipe 12v merk edon , modern , nankai , lomvum dkk.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
  2. TOSITA Battery
    Mulai

    Rp109.900

  3. INGCO Baterai Li-Ion
    Mulai

    Rp289.900

    INGCO Baterai Li-Ion
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • Battery: Lithium-Ion
    • Power Battery (Ah): 1.5
  4. FISCH Mesin Bor Bobok Beton SOS 32mm
    Mulai

    Rp869.900

    FISCH Mesin Bor Bobok Beton SOS 32mm
    Deskripsi:
    • SOS-Plus Type Chuek • Easy-to-change ToolHolder, One Touch Sliding Chuek for Easy Bit Changes • 40 Different BiAngle Settings - The Bit Angleis Adjustable without ChiselAdapter • 3 Mode Operation: Rotation Only, Rotation with Hammering, Hammering
    atribut:
    • Impact Rate at Nominal Rotary Speed (minute): 0-5100
    • Impact Energy per Stroke (J): 3.3
    • Nominal Speed (rpm): 0-1300
    • Maximum Drill Diameter Concerte (mm): 32
    • Maximum Drill Diameter Wood (mm): 30
    • Maximum Drill Diameter Steel (mm): 13
    • Rated Input Power (W): 850
  5. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  6. XENON Charger Adaptor
    Mulai

    Rp61.900

    XENON Charger Adaptor
    Deskripsi:
    Cocok untuk baterai bor cordless 12V merk XENON, dan merk lainnya yang sesuai.
    atribut:
    • Input Voltage/Frequency (V/Hz): 100-240 AC/(50/60)
    • Output (V/A): 12-1
  7. FISCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp669.900

    FISCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    • 1 to 18 torque settingsn. • Normal drilling/screwing, compact impact drill, with Li-ion battery • Fan cooled motor with long lasting motor life. • Easy to operate push button reversing switch.
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 10
  8. FUJIYAMA Cordless Drill Lithium Ion
    Mulai

    Rp649.900

    FUJIYAMA Cordless Drill Lithium Ion
    Deskripsi:
    CD9812L adalah bor baterai lithium dari Fujiyama dengan tenaga 12V yang tepat untuk berbagai penggunaan pekerjaanmu, serta memiliki desain ergonomis sehingga nyaman dalam gengaman saat digunakan.
    atribut:
    • Size (mm): 290x75x260
    • Power Input (AH): 1.5
    • Capacity Steel (mm): 10
    • Capacity Wood (mm): 25
    • Capacity Wood Screws (mm): 5.1x63 (7/32x2-1/2)
    • Battery: LI-ion
    • Battery Voltage (V): 12
    • Maximum Fastening (N m): 18-30
    • No Load Speed (rpm): 0-1250 (High), 0-350 (Low)
  9. Mitsuboshi V Belt A-Type (Vanbelt)
    25%
    Mulai

    Rp26.900

    Mitsuboshi V Belt A-Type (Vanbelt)
    Deskripsi:
    Mitsuboshi memiliki range produk V Belt A-Type yang lengkap dengan panjang 508-2515 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik
    atribut:
    • Finishing Material: Synthetic Rubber
  10. Sinar Dunia Copy Paper A4 70gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    98% of 100
    (28)
    Mulai

    Rp48.900

    Sinar Dunia Copy Paper A4 70gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Deskripsi:
    Kertas Fotokopi SiDU adalah kertas multifungsi untuk memenuhi kebutuhan kantor serta institusi. Dengan kualitas kertas terbaik, kertas fotokopi SiDU diciptakan untuk mesin fotokopi berkecepatan tinggi menghasilkan hasil cetak terbaik.
    atribut:
    • Number of Sheets: 500
    • Paper Type: Multi Purpose Paper
    • Size: A4
    • Color: White
  11. DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp1.499.900

    DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Dewalt DCD800D2T Brushless Drill Driver Li-Ion 20 Volt sudah ringan dan kompak untuk bekerja di ruang sempit untuk jangka waktu yang lama.Kelengkapan Aksesoris : 1x Charger, 2x Baterai 2.0 Ah, 1x Kotak Alat
  12. Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Gel Ink Pen Signo Board UM-153 (Pulpen G2 / Pulpen Gel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.900

    Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Gel Ink Pen Signo Board UM-153 (Pulpen G2 / Pulpen Gel)
    atribut:
    • Tip Material: Stainless steel
    • Tip Size (mm): 1
  13. TOSITA Air Duster 3 in 1
    Mulai

    Rp37.900

    TOSITA Air Duster 3 in 1
    atribut:
    • Dimensions (cm): 20x14x2.5
  14. TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

    TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)
    atribut:
    • Material (mm): Iron Plate 0.6
    • Material: Plat Besi 0.6mm
  15. Mitsuboshi Standard V-Belt Type A (Standard) (Vanbelt)
    25%
    Mulai

    Rp47.900

    Mitsuboshi Standard V-Belt Type A (Standard) (Vanbelt)
    Deskripsi:
    Mitsuboshi memiliki range produk Standard V-Belt Silver Type A yang lengkap dengan panjang 30-150inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Type: A
    • Size: Standard
Daftar Harga bor 12v Terbaru October 2026
EDON Baterai Bor Cordless 12VRp149.900
TOSITA BatteryRp109.900
INGCO Baterai Li-IonRp289.900
FISCH Mesin Bor Bobok Beton SOS 32mmRp869.900
DORMEN Measuring Tape (Meteran)Rp269.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900
XENON Charger AdaptorRp61.900
FISCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Baterai)Rp669.900
FUJIYAMA Cordless Drill Lithium IonRp649.900
Makita Battery (Baterai)Rp729.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)